LEDVANCE - WORKLIGHT VALUE TRIPOD 2x10W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075831353
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075831353
Sonepar Artikelnummer
121151221
Hersteller Artikelnummer
4058075831353
Hersteller Typ
LED WORKLIGHT VAL 2X10W 865 TRIPOD
Hersteller Artikel Nr.:
4058075831353
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK06
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Breite:
1000 mm
Höhe:
1758 mm
Tiefe:
1758 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
4.045 kg


