Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - WORKLIGHTS BATTERY 30W

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075576513

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075576513

Sonepar Artikelnummer

121024918

Hersteller Artikelnummer

4058075576513

Hersteller Typ

LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST

Hersteller Artikel Nr.:

4058075576513

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

orange

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK05

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Polzahl:

3

Breite:

200 mm

Höhe:

316 mm

Tiefe:

316 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

2.300 kg

Flexibles, tragbares und batteriebetriebenes Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.