LEDVANCE - WORKLIGHTS BATTERY 67CM Tube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075576551
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075576551
Sonepar Artikelnummer
121024919
Hersteller Artikelnummer
4058075576551
Hersteller Typ
LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM 10W840
Hersteller Artikel Nr.:
4058075576551
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
4000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Gehäusefarbe:
orange
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK04
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Breite:
72 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.586 kg


