Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2) 30 W/4000 K

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075321328

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075321328

Sonepar Artikelnummer

121024880

Hersteller Artikelnummer

4058075321328

Hersteller Typ

LED WORKLIGHT 30W 840 R-STANDSOCKET

Hersteller Artikel Nr.:

4058075321328

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

sonstige

Mit Steckdose:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK06

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

sonstige

Breite:

224 mm

Höhe:

307 mm

Tiefe:

307 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

2.100 kg

Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit eingebauten Steckdosen. Produkteigenschaften: Ausgestattet mit zwei Steckdosen, für bis zu 3000 W Anschlussleistung. Steckdose mittels selbst schließender Abdeckung geschützt. Eingebauter Schalter zur Leuchtensteuerung, Steckdosen bleiben dauerhaft versorgt. Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. 3 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F. Produktvorteile: 2 in 1, Arbeitsleuchte und Mehrfachsteckdose. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP44). Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Sicherheitshinweise: Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.