Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - WORKLIGHTS S-STAND 20 W/4000 K

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075213838

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075213838

Sonepar Artikelnummer

121024813

Hersteller Artikelnummer

4058075213838

Hersteller Typ

LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND

Hersteller Artikel Nr.:

4058075213838

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK06

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

sonstige

Breite:

160 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.960 kg

Flexibles, tragbares Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44. Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels. 2 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F. Produktvorteile: Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.