Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - WORKLIGHTS VALUE BATTERY 26W 865

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075831179

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075831179

Sonepar Artikelnummer

121151213

Hersteller Artikelnummer

4058075831179

Hersteller Typ

LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 26W865

Hersteller Artikel Nr.:

4058075831179

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Schutzart (IP):

IP54

Max. Systemleistung:

26 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Schlagfestigkeit:

IK06

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Breite:

70 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

315 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

2.000 kg

Mobiles, akkubetriebenes Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. tragbare Akku-Arbeitsleuchte. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: fungiert als Power Bank dank USB Ladeport. Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Werkstatt. Keller. Technische Ausstattung: 60cm langes USB-C Ladekabel. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.