LEDVANCE - WORKLIGHTS VALUE BATTERY 7W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075834026
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 14 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075834026
Sonepar Artikelnummer
121151225
Hersteller Artikelnummer
4058075834026
Hersteller Typ
LED WORKLIGHT VAL BAT FLEXPB2X7W865
Hersteller Artikel Nr.:
4058075834026
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
14 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK06
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Breite:
59 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
141 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.600 kg


