LEDVANCE - WORKLIGHTS VALUE BATTERY TRIPOD Battery 1x20W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854282775
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854282775
Sonepar Artikelnummer
121202195
Hersteller Artikelnummer
4099854282775
Hersteller Typ
LED WORKLIGHTVALBAT1X20W865PBTRIPOD
Hersteller Artikel Nr.:
4099854282775
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
15000 h
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
sonstige
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK06
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Breite:
920 mm
Höhe:
1550 mm
Tiefe:
1550 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
3.750 kg


