LEDVANCE - WORKLIGHTS VALUE HIGH POWER High Power 60W 865 2x Socket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854282881
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 60 W
Mit Leuchtmittel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854282881
Sonepar Artikelnummer
121202196
Hersteller Artikelnummer
4099854282881
Hersteller Typ
LED WORKLIGHT VAL HP 60W 865 2XSOK
Hersteller Artikel Nr.:
4099854282881
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
60 W
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Breite:
82 mm
Höhe:
310.5 mm
Tiefe:
310.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
2.820 kg


