LEDVANCE - Zigbee 3.0 DALI CONV LI 3.0 DALI CONV LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4062172044776
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172044776
Sonepar Artikelnummer
120753641
Hersteller Artikelnummer
4062172044776
Hersteller Typ
ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1
Hersteller Artikel Nr.:
4062172044776
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.040 kg


