LEGRAND - 2 Ersatzschlüssel Nr. 2433A, für Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036545
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060365455
Sonepar Artikelnummer
120029470
Hersteller Artikelnummer
036545
Hersteller Typ
036545
Hersteller Artikel Nr.:
036545
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.013 kg
Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: 2 Ersatzschlüssel Nr. 2433A.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


