Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - 3-fach Schalterdose. Tiefe 47 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - 3-fach Schalterdose. Tiefe 47 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089210

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9004421892108

Sonepar Artikelnummer

120055844

Hersteller Artikelnummer

089210

Hersteller Typ

089210

Hersteller Artikel Nr.:

089210

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

sonstige

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Länge:

0 mm

Innentiefe:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Anzahl der Einführungen:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.080 kg

3-fach Schalterdose. Tiefe 47 mm, Serie UP-Dosen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie