LEGRAND - 3-Loch-TV-Enddose für TV-, Radio- und SAT-Receiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086042
Ausführung - Stichdose
Montageart - Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860424
Sonepar Artikelnummer
120114997
Hersteller Artikelnummer
086042
Hersteller Typ
086042
Hersteller Artikel Nr.:
086042
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Aufputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
TV-Frequenzband:
4 .. 2400 MHz
Fernspeisetauglich:
Ja
Radio-Frequenzband:
87.5 .. 240 MHz
SAT-Frequenzband:
950 .. 2400 MHz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
37.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.114 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


