Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Abdeckhaube für Lichtsignal, rot

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Abdeckhaube für Lichtsignal, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775948

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - mit Schrauben

  • Farbe - rot

  • Bedruckt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245067759486

Sonepar Artikelnummer

120075896

Hersteller Artikelnummer

775948

Hersteller Typ

775948

Hersteller Artikel Nr.:

775948

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

mit Schrauben

Farbe:

rot

Bedruckt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.011 kg

Abdeckhaube für Lichtsignal, Rot, Serie Pro21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie