LEGRAND - Abdeckplatte, für Plexo³ Verteiler mit 12 Mod/Reihe, geschlossene Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001964
Breite - 227.5 mm
Höhe - 148.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 448 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 822 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019648
Sonepar Artikelnummer
120157115
Hersteller Artikelnummer
001964
Hersteller Typ
001964
Hersteller Artikel Nr.:
001964
Breite:
227.5 mm
Höhe:
148.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
448 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
822 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


