LEGRAND - Abdeckplatte, für Plexo³ Verteiler mit 18 Mod/Reihe, geschlossene Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001965
Breite - 335.5 mm
Höhe - 148.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 450 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 822 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060019655
Sonepar Artikelnummer
120157116
Hersteller Artikelnummer
001965
Hersteller Typ
001965
Hersteller Artikel Nr.:
001965
Breite:
335.5 mm
Höhe:
148.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
450 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
822 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.233 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


