LEGRAND - Abdeckstreifen, 13 Module, Signalweiß, Teilbar in halbe und ganze Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001662
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 250 mm
Breite in Teilungseinheiten - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060016623
Sonepar Artikelnummer
120149301
Hersteller Artikelnummer
001662
Hersteller Typ
001662
Hersteller Artikel Nr.:
001662
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


