LEGRAND - Abdeckstreifen, 18 Module, Lichtgrau, Teilbar in halbe und ganze Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001665
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 323.5 mm
Breite in Teilungseinheiten - 18
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060016654
Sonepar Artikelnummer
120149302
Hersteller Artikelnummer
001665
Hersteller Typ
001665
Hersteller Artikel Nr.:
001665
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
323.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Höhe:
58.3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.044 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


