LEGRAND - Abdeckstreifen, 18 Module, Signalweiß, Teilbar in halbe und ganze Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001664
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 320 mm
Breite in Teilungseinheiten - 18
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060016647
Sonepar Artikelnummer
120696676
Hersteller Artikelnummer
001664
Hersteller Typ
001664
Hersteller Artikel Nr.:
001664
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


