Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Abdeckstreifen, 38 Module (Länge 684 mm), Lichtrau RAL 7035.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Abdeckstreifen, 38 Module (Länge 684 mm), Lichtrau RAL 7035.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036100

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 58 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060361006

Sonepar Artikelnummer

120039374

Hersteller Artikelnummer

036100

Hersteller Typ

036100

Hersteller Artikel Nr.:

036100

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

58 mm

Breite in Teilungseinheiten:

38

Höhe:

7.7 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.164 kg

Legrand Abdeckstreifen, 38 Module (Länge 684 mm), Lichtrau RAL 7035.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie