LEGRAND - Abdeckstreifen, 5 Module, Signalweiß, Teilbar in halbe und ganze Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001660
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060016609
Sonepar Artikelnummer
120149299
Hersteller Artikelnummer
001660
Hersteller Typ
001660
Hersteller Artikel Nr.:
001660
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


