LEGRAND - Abdeckstreifen, 5 Module, Silbergrau RAL 7001, Teilbar in halbe und ganze Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001961
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060019617
Sonepar Artikelnummer
120157112
Hersteller Artikelnummer
001961
Hersteller Typ
001961
Hersteller Artikel Nr.:
001961
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
87.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7046
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


