LEGRAND - Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm,Aufschnappbar auf Isolierträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001691
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1000 mm
Breite in Teilungseinheiten - 57
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060016913
Sonepar Artikelnummer
120058617
Hersteller Artikelnummer
001691
Hersteller Typ
001691
Hersteller Artikel Nr.:
001691
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Höhe:
45 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


