LEGRAND - Abdeckung Antennen-Steckdose 3-Loch Galea ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771089
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067710890
Sonepar Artikelnummer
120139481
Hersteller Artikelnummer
771089
Hersteller Typ
771089
Hersteller Artikel Nr.:
771089
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
53 mm
Gerätetiefe:
8.7 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


