LEGRAND - Ablängzange für Lina 25 Verdrahtungskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036710
Länge - 183 mm
Kopfbreite - 20 mm
Kopfhöhe - 35 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060367107
Sonepar Artikelnummer
120512920
Hersteller Artikelnummer
036710
Hersteller Typ
036710
Hersteller Artikel Nr.:
036710
Länge:
183 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
35 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.385 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


