Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Abziehgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 15 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Abziehgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037993

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagewerkzeug

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060379933

Sonepar Artikelnummer

120029558

Hersteller Artikelnummer

037993

Hersteller Typ

037993

Hersteller Artikel Nr.:

037993

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagewerkzeug

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Legrand Abziehgriff Memocab, für Zeichenhalter, Länge 15 mm, Abziehgriff zum Entfernen der Memocab Kennzeichen aus dem Zeichenhalter.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie