Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, mit 10 Membran-Einführungen

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, mit 10 Membran-Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 092045

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - universal

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060920456

Sonepar Artikelnummer

120117986

Hersteller Artikelnummer

092045

Hersteller Typ

092045

Hersteller Artikel Nr.:

092045

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

universal

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

25 mm²

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

175 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

81 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

Bajonettverschluss

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Einsatztemperatur:

-25 .. 40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.374 kg

Legrand Abzweigdose Plexo. Rechteckig 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), Schutzart IP 55 – IK 07, mit 10 Membran-Einführungen, Deckel mit 1/4-Drehung Schnellverschluss, Rot RAL 3000/Grau RAL 7037, zur Kennzeichung von Sicherheitsbeleuchtungsstromkreisen gemäß DIN VDE 0105, selbstverlöschend 960°C, beschriftbarer Deckel.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie