LEGRAND - Abzweigdose Plexo, 360 x 270 x 124 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092092
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060920920
Sonepar Artikelnummer
120117991
Hersteller Artikelnummer
092092
Hersteller Typ
092092
Hersteller Artikel Nr.:
092092
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Anzahl der Einführungen:
24
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
32 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
382 mm
Breite:
292 mm
Tiefe:
132 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.987 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


