LEGRAND - Abzweigdose Plexo, Rund, D=70 x Tiefe 45 mm, IP 55, 4 Membran-Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092003
Bestückung - ohne
Form - rund
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060920036
Sonepar Artikelnummer
120139325
Hersteller Artikelnummer
092003
Hersteller Typ
092003
Hersteller Artikel Nr.:
092003
Bestückung:
ohne
Form:
rund
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
20 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
51 mm
Durchmesser:
80 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.050 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


