LEGRAND - Abzweigdosendeckel RD 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031304
Durchmesser - 70 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Befestigungsart - Steckdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Standardartikel
EAN
9004421313047
Sonepar Artikelnummer
120057138
Hersteller Artikelnummer
031304
Hersteller Typ
031304
Hersteller Artikel Nr.:
031304
Durchmesser:
70 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


