Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Adapter für Hutprofilschiene EN 60715, L= 10mm mit Langloch, für Schrauben M4 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Adapter für Hutprofilschiene EN 60715, L= 10mm mit Langloch, für Schrauben M4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004416

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageclip

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060044169

Sonepar Artikelnummer

120058872

Hersteller Artikelnummer

004416

Hersteller Typ

004416

Hersteller Artikel Nr.:

004416

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageclip

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Legrand Adapter für Hutprofilschiene EN 60715, Länge 10 mm mit Langloch, für Schrauben M 4mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie