LEGRAND - Adapter M18x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386232
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 54 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561128927
Sonepar Artikelnummer
120697274
Hersteller Artikelnummer
386232
Hersteller Typ
386232
Hersteller Artikel Nr.:
386232
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
54 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.059 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


