LEGRAND - Adapter Verschraubung 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386034
Werkstoff - Metall
Ausführung - gerade
Nenngröße - 37 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561127487
Sonepar Artikelnummer
120697273
Hersteller Artikelnummer
386034
Hersteller Typ
386034
Hersteller Artikel Nr.:
386034
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
37 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.079 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


