LEGRAND - Adapterring AB52 D=52 Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387058
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 52 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561265585
Sonepar Artikelnummer
120513230
Hersteller Artikelnummer
387058
Hersteller Typ
387058
Hersteller Artikel Nr.:
387058
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Adapterring AB52 D=52 blau, ø-Schlauch innen: 52 mm, Type: AB52
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


