LEGRAND - Adapterring AG10 D=10 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387021
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 10 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089259
Sonepar Artikelnummer
120513231
Hersteller Artikelnummer
387021
Hersteller Typ
387021
Hersteller Artikel Nr.:
387021
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring AG10 D=10 gelb, ø-Schlauch innen: 10 mm, Type: AG10
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


