LEGRAND - Adapterring AG12 D=12 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387022
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089266
Sonepar Artikelnummer
120513232
Hersteller Artikelnummer
387022
Hersteller Typ
387022
Hersteller Artikel Nr.:
387022
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring AG12 D=12 gelb, ø-Schlauch innen: 12 mm, Type: AG12
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


