LEGRAND - Adapterring AN35 D=35 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387016
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 35 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089310
Sonepar Artikelnummer
120513233
Hersteller Artikelnummer
387016
Hersteller Typ
387016
Hersteller Artikel Nr.:
387016
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Adapterring AN35 D=35 schwarz, ø-Schlauch innen: 35 mm, Type: AN35
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


