LEGRAND - Adapterring AN40 D=40 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387017
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 40 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089327
Sonepar Artikelnummer
120513234
Hersteller Artikelnummer
387017
Hersteller Typ
387017
Hersteller Artikel Nr.:
387017
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Adapterring AN40 D=40 schwarz, ø-Schlauch innen: 40 mm, Type: AN40
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


