LEGRAND - Adapterring AN52 D=52 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387018
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 52 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089334
Sonepar Artikelnummer
120513235
Hersteller Artikelnummer
387018
Hersteller Typ
387018
Hersteller Artikel Nr.:
387018
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Adapterring AN52 D=52 schwarz, ø-Schlauch innen: 52 mm, Type: AN52
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


