LEGRAND - Adapterring AR12 D=12 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387002
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197893
Sonepar Artikelnummer
120513236
Hersteller Artikelnummer
387002
Hersteller Typ
387002
Hersteller Artikel Nr.:
387002
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring AR12 D=12 rot, ø-Schlauch innen: 12 mm, Type: AR12
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


