LEGRAND - Adapterring AR35 D=35 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387006
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 35 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198012
Sonepar Artikelnummer
120513237
Hersteller Artikelnummer
387006
Hersteller Typ
387006
Hersteller Artikel Nr.:
387006
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Adapterring AR35 D=35 rot, ø-Schlauch innen: 35 mm, Type: AR35
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


