LEGRAND - Adapterring AR40 D=40 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387007
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 40 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198043
Sonepar Artikelnummer
120513238
Hersteller Artikelnummer
387007
Hersteller Typ
387007
Hersteller Artikel Nr.:
387007
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Adapterring AR40 D=40 rot, ø-Schlauch innen: 40 mm, Type: AR40
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


