LEGRAND - Adapterring AR52 D=52 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387008
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 52 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561198074
Sonepar Artikelnummer
120513239
Hersteller Artikelnummer
387008
Hersteller Typ
387008
Hersteller Artikel Nr.:
387008
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Adapterring AR52 D=52 rot, ø-Schlauch innen: 52 mm, Type: AR52
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


