LEGRAND - Adapterring AR8 D=8 Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387000
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 8 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561197831
Sonepar Artikelnummer
120513240
Hersteller Artikelnummer
387000
Hersteller Typ
387000
Hersteller Artikel Nr.:
387000
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Adapterring AR8 D=8 rot, ø-Schlauch innen: 8 mm, Type: AR8
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


