LEGRAND - Adapterring AT10 D=10 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387031
Innendurchmesser - 10 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089341
Sonepar Artikelnummer
120513241
Hersteller Artikelnummer
387031
Hersteller Typ
387031
Hersteller Artikel Nr.:
387031
Innendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.002 kg
Adapterring AT10 D=10 Metall, ø-Schlauch innen: 10 mm, Type: AT10
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


