LEGRAND - Adapterring AT27 D=27 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387035
Innendurchmesser - 27 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089396
Sonepar Artikelnummer
120513242
Hersteller Artikelnummer
387035
Hersteller Typ
387035
Hersteller Artikel Nr.:
387035
Innendurchmesser:
27 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.013 kg
Adapterring AT27 D=27 Metall, ø-Schlauch innen: 27 mm, Type: AT27
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


