LEGRAND - Adapterring AT35 D=35 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387036
Innendurchmesser - 35 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089402
Sonepar Artikelnummer
120513243
Hersteller Artikelnummer
387036
Hersteller Typ
387036
Hersteller Artikel Nr.:
387036
Innendurchmesser:
35 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.005 kg
Adapterring AT35 D=35 Metall, ø-Schlauch innen: 35 mm, Type: AT35
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


