LEGRAND - Adapterring AT40 D=40 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387037
Innendurchmesser - 40 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089419
Sonepar Artikelnummer
120513244
Hersteller Artikelnummer
387037
Hersteller Typ
387037
Hersteller Artikel Nr.:
387037
Innendurchmesser:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.008 kg
Adapterring AT40 D=40 Metall, ø-Schlauch innen: 40 mm, Type: AT40
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


