LEGRAND - Adapterring AT52 D=52 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387038
Innendurchmesser - 52 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089426
Sonepar Artikelnummer
120513245
Hersteller Artikelnummer
387038
Hersteller Typ
387038
Hersteller Artikel Nr.:
387038
Innendurchmesser:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.031 kg
Adapterring AT52 D=52 Metall, ø-Schlauch innen: 52 mm, Type: AT52
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


