LEGRAND - Adapterring AT63 D=63 Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387039
Innendurchmesser - 63 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 74152900
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561089433
Sonepar Artikelnummer
120513246
Hersteller Artikelnummer
387039
Hersteller Typ
387039
Hersteller Artikel Nr.:
387039
Innendurchmesser:
63 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.012 kg
Adapterring AT63 D=63 Metall, ø-Schlauch innen: 63 mm, Type: AT63
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


